JBL - Bluetooth-Lautsprecher f.Fahrrad 5W Spielzeit:ca.5h IP67 sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JBL WIND 3S
Farbe - schwarz
Bluetooth - Ja
Standlautsprecher - Nein
Geeignet für Deckenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6925281998959
Sonepar Artikelnummer
121064232
Hersteller Artikelnummer
JBL WIND 3S
Hersteller Typ
JBL WIND 3S
Hersteller Artikel Nr.:
JBL WIND 3S
Farbe:
schwarz
Bluetooth:
Ja
Standlautsprecher:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Tragbar:
Ja
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Nein
Soundprojektor:
Nein
Frequenz:
110 .. 20000 Hz
Musikbelastbarkeit:
5 W
Bassreflexsystem:
Nein
Ethernet:
Nein
Mobile High-Definition Link (MHL):
Nein
Wi-Fi:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
90 mm
Höhe:
73.2 mm
Tiefe:
35.8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85182100
Gewicht:
0.230 kg


