Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JEAN MÜLLER - NH-SICHERUNGSEINSATZ Gr.000 AC690V 80A ÜF1

kopierenkopieren
JEAN MÜLLER - NH-SICHERUNGSEINSATZ Gr.000 AC690V 80A ÜF1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R5184150

  • Herkunftsland - SI

  • Zolltarifnummer - 85361090

  • Gewicht - 0.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4029155937326

Sonepar Artikelnummer

121080416

Hersteller Artikelnummer

R5184150

Hersteller Typ

M000Üf1/80A/690V

Hersteller Artikel Nr.:

R5184150

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.500 kg

NH-Sicherungseinsätze der Gebrauchskategorie aR für Halbleiterschutz nach IEC 60269 bzw. DIN EN 60269-1 und DIN EN 60269-4 mit Messerkontakten und einer Bemessungsspannung von AC690V. Die Serie ÜF1 kann eingesetzt werden, wenn keine besonderen Anforderungen an das Betriebs-Joule-Integral bestehen, die Verlustleistung ist auf niedrigere Werte optimiert.