Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

JINKO SGS - PV-Modul 455W,1762x1134x30mm, 21 Kg, GF, BF

JINKO SGS
kopierenkopieren
JINKO SGS - PV-Modul 455W,1762x1134x30mm, 21 Kg, GF, BF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JKM455N-54HL4R-V

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85414300

  • Gewicht - 21.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 37 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121217483

Hersteller Artikelnummer

JKM455N-54HL4R-V

Hersteller Typ

JKM455N-54HL4R-V

Hersteller Artikel Nr.:

JKM455N-54HL4R-V

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85414300

Gewicht:

21.000 kg

Das Jinko Tiger Neo N-Type 440W JKM44Neueste Hot 2.0 Technologie mit n-Type Solarzellen, Super-Multiple-Busbar-Technologie (SMBB) für mehr Leistung, Hohe mechanische Belastbarkeit bis 5.400 Pa Schneelast, Geringe Anfälligkeit für PI, LID und weitere Mechanismen, Widerstandsfähig gegen Ammoniak und Salz0N-54HL4-V Black Frame Modul kombiniert ästhetisches Design mit fortschrittlicher Solartechnologie. Mit seiner Spitzenleistung von 420W und der Nutzung der SMBB-Technologie für verbesserte Lichtabsorption und optimierten Stromtransport, maximiert es die Energieerzeugung. Die Hot 2.0-Technologie minimiert zudem Leistungsabfälle durch LID und LETID, wodurch eine konstante Leistung über lange Zeit gewährleistet wird. Dieses Modul ist eine hochwertige Wahl für nachhaltige Energieprojekte.