JOKARI - Abisolierzange No. 6-16²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20090
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.141 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011391200906
Sonepar Artikelnummer
121093026
Hersteller Artikelnummer
20090
Hersteller Typ
JO 20090
Hersteller Artikel Nr.:
20090
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.141 kg
Automatische Abisolierzange für massive und flexible Leiter mit PVC Aussenisolierung von 6-16mm² (AWG10-5). Auch zum Entmanteln von PVC-Flex 3 x 0,75 mm² oder Solarkabel mit verbundener Doppelisolation (z. B. Solarflex®, Energyflex®). Die ergonomische Gestaltung ermöglicht eine schonende und komfortable Anwendung. Abisolieren in beliebiger Länge möglich auf Grund der Kabeldurchführung im Griff, keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt nötig. Äußerst lange Lebensdauer durch das neuartige Wechselkassetten-System für einen einfachen und schnellen Klingenwechsel.