JOKARI - Abisolierzange SECURA 2K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20100
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.175 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011391201002
Sonepar Artikelnummer
121093025
Hersteller Artikelnummer
20100
Hersteller Typ
JO 20100
Hersteller Artikel Nr.:
20100
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.175 kg
Die automatische Abisolierzange SECURA 2K kommt für massive und flexible Leiter und Litzen von 0,2 bis 6mm² (AWG 24-10) zum Einsatz und hat die Möglichkeit einer manuellen Justierung auf den Kabelquerschnitt. Diese Schnitttiefeneinstellung erlaubt es dem Anwender, die Klingenschnitttiefe individuell anzupassen und somit auf die immer ausgefalleneren Leiter-Isolationsstoffe einzustellen.Dadurch werden ein gleichbleibendes und exaktes Abisolierergebnis sowie höchste Präzision bei allen Eventualitäten und Anforderungen gewährleistet und ein Verletzen des Leitermaterials, auch bei schwierigen Leitungen, wie beispielsweise bei halogenfreien Leitungen, vermieden. Die ergonomische Gestaltung der Abisolierzange und der weiche Antrieb stellen ein ermüdungsfreies und hocheffizientes Arbeiten, auch bei vielen Abisoliervorgängen, sicher. Die SECURA2K hat einen Arbeitsbereich von 0,2 bis 6,0mm². Serienverdrahtungen können mit dem einstellbaren Längenanschlag von 6 bis 18mm vorbereitet werden. Der integrierte Seitenschneider ist ohne großen Kraftaufwand bis 2,5mm² zu verwenden. Ermüdungsfreies Arbeiten ist aufgrund der Zwei-Komponenten Zonen im Griffbereich gewährleistet. Die Klingen sind nach Verschleiß mühelos auswechselbar.


