JOKARI - Abisolierzange Sensor Special 2022

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20300A
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.143 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121093028
Hersteller Artikelnummer
20300A
Hersteller Typ
JO 20300A
Hersteller Artikel Nr.:
20300A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.143 kg
Jokari Abisolierzange ''Sensor Special 2022'' für die präzise Bearbeitung von Sensorleitungen.


