JOKARI - Abisolierzange Sensor Special 2023

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20300
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.143 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011391203006
Sonepar Artikelnummer
121093027
Hersteller Artikelnummer
20300
Hersteller Typ
JO 20300
Hersteller Artikel Nr.:
20300
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.143 kg
Die automatische Abisolierzange Sensor Special ist ein unverzichtbarer Helfer in der Automatisierungstechnik und in der Industrie. Sie entfernt PVC-/PUR-Kabelummantelungenmit Durchmessern von 4,40 mm - 7,0 mm präzise, ohne die inneren Leiter oder das Schirmgeflecht zu beschädigen. Dabei stellt sich das automatische Abtastsystem der Zange vollautomatisch auf die unterschiedlichen Kabeldurchmesser ein. Das Abisolieren der Leitungen z. B. für den Anschluss von Sensor-Aktor-Verteilerboxen, Buskopplern und Steckverbindern ist somit schnell und sicher möglich. Besonders bei Steuerleitungen, wie z.B. Ölflex®, kommt die besondere Klingenstruktur zum Tragen. Die Klingen passen sich automatisch auf die nicht konzentrische Kabelaußenisolierung an und entmanteln die Leitung. Darüber hinaus kann die Sensor Special Telefonleitungen und auch Brandmeldekabel so entmanteln, dass die innere Abschirmung nicht beeinträchtigt wird. Längere Kabelabschnitte können durch den Zangenkörper geführt und abisoliert werden. Die Sensor Special besticht durch ihr ästhetisches Design. Die ergonomische Gestaltung ermöglicht eine schonende und komfortable Anwendung. Äußerst lange Lebensdauer durch das neuartige Wechselkassetten-System für einen einfachen und schnellen Klingenwechsel. Geeignet für: • PUR halogenfreie Sensor/Aktor-Leitungen • Hochflexible TPE-U-Leitungen • Steuerleitungen, z. B. Ölflex® • PUR/PVC-Leitungen • Geschirmte und ungeschirmte Kabel • Telefoninstallationskabel J-Y(ST)Y • Brandmeldekabel BMK J-Y(ST)Y • Funktionserhaltkabel E30/E90


