JOKARI - Abisolierzange Super 4 Pro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20200
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.151 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011391202009
Sonepar Artikelnummer
121093024
Hersteller Artikelnummer
20200
Hersteller Typ
JO 20200
Hersteller Artikel Nr.:
20200
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.151 kg
Die Super 4 Pro ist eine ergonomische, automatische Abisolierzange für massive und flexible Leiter mit PVC Isolierung von 0,2 bis 6,0mm². Die Pistolenform ist bestens geeignet, um die Kraftübertragung optimal auf die Zange auszuüben. Das schmale Zangenmaul dient dazu auch an schwer zugänglichen Stellen arbeiten zu können. Die Zange verfügt über einen Seitenschneider für Leiter bis 2,5mm². Um Serienarbeiten einfach und fehlerfrei zu erledigen, kann die Abisolierlänge mit Hilfe des einstellbaren Längenanschlages von 6-15mm fixiert werden. Die Abisolierzange stellt sich durch das spezielle Abtastsystem automatisch auf den Kabelquerschnitt ein und verhindert somit, dass die inneren Leiter und Litzen beschädigt werden. Ermüdungsfreies Arbeiten ist aufgrund der Zwei-Komponenten Zonen im Griffbereich gewährleistet. Die Klingen sind nach Verschleiß mühelos auswechselbar.


