JOKARI - Entmanteler Allrounder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30900
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82119300
Gewicht - 0.069 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011391309005
Sonepar Artikelnummer
121093006
Hersteller Artikelnummer
30900
Hersteller Typ
JO 30900
Hersteller Artikel Nr.:
30900
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.069 kg
Ein Abisolierer zum Entmanteln von Flach- und Rundkabel, im Bereich der DIY-, Handwerk- oder Industrie-Anwendungen. Abisolierbereich: gängige Rundkabel mit PVC-Ummantelung, Gummi- oder hartem Kunststoffmantel 4 - 15 mm Ø wie z. B. NYM halogenfreie NHXMA, YMzK, Installations-Flachkabel bis 15 mm Breite, flexible Leiter 1,5 - 50 mm². Mit zwei integrierten Konturklingen für Litzen und Leiter mit dem Querschnitt 1,5 mm² und 2,5 mm² Lange Kabelstrecken sind durch den Längsschnitt absetzbar. Umsteckbarer Längenstop für Rechts- und Linkshänder mit Parkposition für freien Leiter-Bypass für beliebig lange Abisolierungen, strukturierte, rutschhemmende Oberflächen, TÜV/GS-geprüft.


