JOKARI - Entmanteler JOKARI XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30125
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82119300
Gewicht - 0.084 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011391301252
Sonepar Artikelnummer
121093004
Hersteller Artikelnummer
30125
Hersteller Typ
JO 30125
Hersteller Artikel Nr.:
30125
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.084 kg
Durch den steigenden Grad der Hausautomatisierung und der damit verbundenen Elektronik wie Funkmodulen werden immer mehr tiefe Gerätedosen eingesetzt. Der JOKARI XL Innendosen-Entmanteler ist hervorragend für Arbeiten in Geräte- und Abzweigdosen geeignet. Die auf die tiefe Gerätedosen abgestimmte Werkzeug-Länge des JOKARI XL bietet den Komfort, dass man bequem vor der Gerätedose arbeitet und damit exakt das Kabel tief in der Gerätedose abisoliert. Die Finger haben somit genügend Abstand zur oft scharfkantigen Dosenöffnung, und die ergonomische, rutschsichere zweikomponenten Griffzone mit Weichkomponenten bietet genügend Kraftübertragung an die Werkzeugspitze. Auf dieser Weise erhöht der JOKARI XL In-Dosen-Entmanteler die Geschwindigkeit bei der Arbeit in der Hausinstallation und Hausautomatisierung. Mit dem JOKARI XL können alle gängigen Rundkabel (zum Beispiel NYM–Kabel, NHXMH 3x1,5 bis 5x2,5 mm²) mit einem Durchmesser von 8 – 13 mm schnell und präzise entmantelt werden. Eine Einstellung der Schnitttiefe auf den jeweiligen Durchmesser ist nicht notwendig, da die vier speziell geformten Klingen sich auf das jeweilige Rundkabel automatisch einstellen. Zudem reduzieren die vier Klingen den Kraftaufwand und erhöhen die Präzision bei der Leitungsbearbeitung. Die Klingen sind mit einer TiN-Beschichtung versehen. Hinter den Rundschnittklingen befindet sich kein Hohlraum, in dem sich Kabelreste eindrücken können. TÜV/GS-geprüftes Werkzeug.


