JOKARI - Entmanteler No.1-Cat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30500
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82119300
Gewicht - 0.044 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011391305007
Sonepar Artikelnummer
121093011
Hersteller Artikelnummer
30500
Hersteller Typ
JO 30500
Hersteller Artikel Nr.:
30500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.044 kg
Der JOKARI No.1-Cat ist ein Entmanteler für PVC–isolierte Datenkabel (z.B. Cat 5, Cat 6, Cat6e, Cat 7 Kabel, twisted pair Kabel ) mit einem Arbeitsbereich von 4,5 bis 10 mm Durchmesser. Mit den auf Seite 1 einzeln vermessenen Klingen kann die Außenisolierung perfekt absetzt werden. Mit der Klingenseite 2 wird anschließend auch die Folienabschirmung angeritzt und entfernt. Die Abisolierklingen sind mit einer hochwertigen Titan-Nitrid-Beschichtung veredelt. Dadurch wird die Standzeit der Klingen erhöht, wie auch die Schnittgeschwindigkeit verbessert.


