JOKARI - Entmanteler PC-CAT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30161
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82119300
Gewicht - 0.070 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011391301610
Sonepar Artikelnummer
121093012
Hersteller Artikelnummer
30161
Hersteller Typ
JO 30161
Hersteller Artikel Nr.:
30161
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.070 kg
Spezial Abmantel- und Abisolierwerkzeug für PVC-isolierte Datenkommunikations- und Steuerleitungen von 4,5 - 10 mm Ø(z. B. Cat5, Cat6, Cat6e, Cat7 Kabel, Twisted-Pair Kabel, Netzwerkkabel, Kabeltypen mit dünner Außenisolierung, etc.). 3 Präzisions-Abisolierklingen für Einzeladern mit den Querschnitten 0,2 mm², 0,3 mm² und 0,8 mm² (AWG 24 / 22 / 18). Keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich. Klingen mit TiN-Beschichtung. Mit Taschenclip.


