JOKARI - Entmanteler PC-Strip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30160
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82119300
Gewicht - 0.068 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011391301603
Sonepar Artikelnummer
121093032
Hersteller Artikelnummer
30160
Hersteller Typ
JO 30160
Hersteller Artikel Nr.:
30160
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.068 kg
Spezial Abmantel- und Abisolierwerkzeug für PVC-isolierte Datenkommunikations-, Anschluss- und Steuerleitungen von 5 - 13 mm Ø. Keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich. Mit integrierter Konturklinge für Einzeladern von 0,2 - 4,0 mm². Klingen mit TiN-Beschichtung. Mit Taschenclip.


