JOKARI - Entmanteler SECURA No. 15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30155
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82119300
Gewicht - 0.063 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011391301559
Sonepar Artikelnummer
121093005
Hersteller Artikelnummer
30155
Hersteller Typ
JO 30155
Hersteller Artikel Nr.:
30155
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.063 kg
Der Innendosen-Entmanteler SECURA No. 15 ist hervorragend zum Entmanteln aller gängigen Rundkabel von 8 - 13 mm Durchmesser, z. B. NYM 3x1,5 bis 5x2,5 mm², NHXMH 3x1,5 bis 5x2,5 mm² halogenfrei geeignet. Eine Einstellung auf den jeweiligen Durchmesser ist nicht notwendig, da die vier speziell geformten Klingen auf die Aussenisolierung der NYM-Leitungen abgestimmt sind. Zudem reduzieren die vier Klingen den Kraftaufwand und erhöhen die Präzision bei der Leitungsbearbeitung. Die Klingen sind mit einer TiN-Beschichtung versehen. Hinter den Rundschnittklingen befindet sich kein Hohlraum, in dem sich Kabelreste eindrücken können. Mit der integrierten Kabelführung und der innenliegenden Längsschnittklinge können Längsschnitte mühelos und fehlerfrei erzeugt werden. Die Präzisions-Abisolierklingen für Einzeladern (0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm²) sind zum Abisolieren der inneren Leiter in den Leitungen eine gute Zusatzfunktion. Das Zwei-Komponenten-Kunststoffgehäuse erhöht den Griffigkeit des Werkzeuges. Der Taschenclip verhindert ein abrutschen des Werkzeuges in tiefe Arbeitstaschen. Die Schiebeklinge ist zum öffnen von Verpackungen oder Kabelringen geeignet. TÜV/GS-geprüftes Werkzeug.


