JOKARI - Entmanteler Top Coax Plus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30110
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82119300
Gewicht - 0.052 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121093010
Hersteller Artikelnummer
30110
Hersteller Typ
JO 30110
Hersteller Artikel Nr.:
30110
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.052 kg
Abisolierwerkzeug für alle gängigen Coaxialkabel von 4,8 - 7,5 mm Ø, z. B. TV-Coax, RG 58U/RG 59 U, RG6, PVC-Flex 3x0,75 mm². Mit integriertem Steckschlüssel SW11mm aus hochsteifem, glasfaserverstärktem Kunststoff zum Festziehen von F-Steckern (HEX 11). Eingeprägte Längenskalierung von 5 bis 20 mm, Abisolierlänge unbegrenzt. Klingen mit TiN-Beschichtung.


