JOKARI - Entmanteler UNI-Plus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30400
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82119300
Gewicht - 0.064 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011391304000
Sonepar Artikelnummer
121093007
Hersteller Artikelnummer
30400
Hersteller Typ
JO 30400
Hersteller Artikel Nr.:
30400
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.064 kg
Kabelentmanteler zum Bearbeiten aller gängigen Rundkabel von 8 bis 15mm Ø. Die besondere Griffform machen den Entmanteler bei sehr zähen und weichen Kabelisolierungen wertvoll, da die Kraftübertragung optimal genutzt wird. Die eingesetzte 4-Klingen Struktur gewährleistet ein perfektes Schnittbild. Die am Werkzeugkopf angebrachten Präzisions-Abisolierklingen 1,5 und 2,5mm² sind ideal zum abisolieren der inneren Leiter. Der auf 11mm eingestellte Längenanschlag kann für Rechts- als auch für Linkshänder positioniert werden. Am Werkzeugende befindet sich ein Langloch zur Befestigungsmöglichkeit.


