JOKARI - Kabelmesser No. 16 SECURA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10160
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82119300
Gewicht - 0.095 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011391101609
Sonepar Artikelnummer
121092999
Hersteller Artikelnummer
10160
Hersteller Typ
JO 10160
Hersteller Artikel Nr.:
10160
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.095 kg
Kabelmesser zum Entmanteln aller gängigen Rundkabel von 8 - 28 mm Ø. Die Schnitttiefe wird mit der Rändelschraube am Griffende von Hand reguliert. Beschädigungen der inneren Leiter werden somit verhindert. Das drehbare Innenmesser stellt sich nach dem Rundschnitt automatisch auf den Längsschnitt um. Die Klingen und Messer haben eine Titan-Nitrid-Beschichtung (TiN) für eine höhere Standzeit, mehr Schnittgeschwindigkeit und geringeren Verschleiß. Im Griff befindet sich ein Reservemesser, welches ebenfalls TiN beschichtet ist. Die zusätzliche gerade Klinge dient zum Bearbeiten von flachen Stegleitungen oder zum Öffnen von Verpackungen. Der transparente Klingenschutz dient auch zum Einstellen der Rändelschraube.


