JOKARI - Kabelmesser No. 27 SECURA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10270
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82119300
Gewicht - 0.094 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011391102705
Sonepar Artikelnummer
121093000
Hersteller Artikelnummer
10270
Hersteller Typ
JO 10270
Hersteller Artikel Nr.:
10270
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.094 kg
Öl-Papierkabel (auch Massekabel genannt) sind im Hoch- und Mittelspannungsbereich (Leitungstrafo) im Einsatz, denn sie sind den mit PVC isolierten Kabeln im Hinblick auf ihre Lebensdauer und Durchschlagsfestigkeit überlegen. Sämtliche Wicklungsdrähte sind mit einer ölimprägnierten Papierschicht (Krepppapier) umwickelt. Bei der Verbindung vom Wickelleiter im Trafo werden für die Ableitung runde, papierisolierte Cu-Leiter der Leiterklasse 2 und 5 eingesetzt. Die Bearbeitung dieser papierumwickelten Kabel erfolgt meistens mit Hilfe eines scharfen Messers. Die relativ starke Beschädigung des Cu-Leiters bis hin zum Abtrennen einzelner Drähte bei Klasse 5 Leiter ist dadurch nicht auszuschließen. Bei dem JOKARI Kabelmesser No. 35P kann das Innenmesser auf die 3 bis 5 mm dicke Papierisolierung eingestellt und ein sauberer, runder Schnitt ermöglicht werden. Die Arbeitssicherheit wie auch Prozesssicherheit stehen hier im Vordergrund. Das Kabelmesser No. 35P ist für Rundleiter im Querschnittsbereich von 35 mm² bis 300 mm² geeignet, die eine Papierisolierung von 3 - 5 mm Stärke haben.


