JOKARI - Kabelmesser No. 28G SECURA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10281
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82119200
Gewicht - 0.105 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011391102811
Sonepar Artikelnummer
121093002
Hersteller Artikelnummer
10281
Hersteller Typ
JO 10281
Hersteller Artikel Nr.:
10281
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119200
Gewicht:
0.105 kg
SECURA Kabelmesser zum Entmanteln aller gängigen Rundkabel von 4 - 16 mm Ø. Die Schnitttiefe wird mit der Rändelschraube am Griffende von Hand reguliert. Beschädigungen der inneren Leiter werden somit verhindert. Rutschsichere Führung der Daumen-Druckplatte und erhöhte Griffsicherheit durch eine zusätzliche Weichkomponente. Das drehbare Innenmesser stellt sich nach dem Rundschnitt automatisch auf den Längsschnitt um. Die Klingen und Messer haben eine Titan-Nitrid-Beschichtung (TiN) für eine höhere Standzeit, mehr Schnittgeschwindigkeit und geringeren Verschleiß. Im Griff befindet sich ein Reservemesser, welches ebenfalls TiN beschichtet ist.


