JOKARI - Kabelmesser No. 28H SECURA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10280
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82119200
Gewicht - 0.104 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011391102804
Sonepar Artikelnummer
121093001
Hersteller Artikelnummer
10280
Hersteller Typ
JO 10280
Hersteller Artikel Nr.:
10280
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119200
Gewicht:
0.104 kg
Kabelmesser System 4-70 mit intelligentem Wechselbügelsystem für die gängigsten Kabeltypen. Arbeitsbereich: 8 - 35 mm Ø (erweiterbar durch Wechselbügel auf 4 - 70 mm Ø) Dank des intelligenten Wechselbügelsystems genügt ein Werkzeug zum Abisolieren der gängigsten Kabeltypen von 4 bis 70 Millimeter Durchmesser. Eins für alles – besser geht’s nicht! Schnittverletzungen gehören mit dem neu entwickelten Schutzmechanismus für die Hakenklinge der Vergangenheit an. Das Präzisionswerkzeug ist der sichere Begleiter im Arbeitsalltag. Automatischer Klingenschutz Pro Sicherheit: Die Klingenschutzkappe wird beim Ansetzen des Kabelmessers in den Griff versenkt und die Hakenklinge kann an der Kabelisolierung angesetzt werden. Beim Verlassen der Hakenklinge aus der Schnittführung schiebt sich der Klingen-schutz automatisch über die Hakenklinge. Ein perfekter Schutzmechanismus im Arbeitsalltag. Sicherer Verriegelungsschalter Pro Arbeitsschutz: Mit dem Verriegelungsschalter wird die Verwendung der Hakenklinge aktiviert. Liegt der Schalter beim geöffneten Schlosssymbol, kann der Klingenschutz in den Griff versenkt werden, ansonsten ist der Klingenschutz blockiert. Der Verriegelungsschalter wechselt nach dem Versenken des Klingenschutzes automatisch in einen Standby-Modus, um beim Abrutschen vom Kabel die Hakenklinge blitzschnell zu verdecken. Erst nach dem Lösen der Verriegelung kann die Klinge wieder aktiviert werden. Neuartiges Wechselbügelsystem Pro Flexibilität: 4 bis 70 mm Ø – ganz gleich, welche Dimension das Kabel hat. Das neue JOKARI ist dafür der perfekte Partner – dank des Bügelwechsels mit nur einem Klick. Mit dem Wechselbügel in der Öffnung PUSH die Verriegelung herunterdrücken und den Bügel herausschieben. Wechselbügel von oben in den Griff einschieben, bis die Verriegelung einrastet. Sichtbarer Rundschnitt Pro Komfort: Ein exakter Rundschnitt – ein entscheidendes Kriterium für nachfolgende Arbeitsschritte. Durch das Sichtfenster am Metallbügel erkennt der Anwender auf einen Blick, ob der Schnittverlauf in Ordnung ist.


