JOKARI - Kabelmesser System 4-70 Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82119300
Gewicht - 0.788 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011391710009
Sonepar Artikelnummer
121092996
Hersteller Artikelnummer
71000
Hersteller Typ
JO 71000
Hersteller Artikel Nr.:
71000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.788 kg
Kabelmesser zum Entmanteln aller gängigen Rundkabel von 8 - 28 mm Ø. Die Schnitttiefe wird mit der Rändelschraube am Griffende von Hand reguliert. Beschädigungen der inneren Leiter werden somit verhindert. Das drehbare Innenmesser stellt sich nach dem Rundschnitt automatisch auf den Längsschnitt um. Die Klingen und Messer haben eine Titan-Nitrid-Beschichtung (TiN) für eine höhere Standzeit, mehr Schnittgeschwindigkeit und geringeren Verschleiß. Im Griff befindet sich ein Reservemesser, welches ebenfalls TiN beschichtet ist.