JOKARI - Mikor-Abisolierer PWS-PLUS 002

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40025
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82119300
Gewicht - 0.055 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011391400252
Sonepar Artikelnummer
121093030
Hersteller Artikelnummer
40025
Hersteller Typ
JO 40025
Hersteller Artikel Nr.:
40025
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.055 kg
Für Anwendungen in der Elektronik, Telekommunikation und Modellbau. Mit einstellbarem Längenanschlag und Seitenschneider bis max. 1,0 mm Ø. Geringes Gewicht. PWS-PLUS 002 mit einstellbarem Arbeitsbereich von 0,25 - 0,80 mm Ø |AWG 30 - 20. Ideal für Leiter aus PVC, TEFLON®, KYNAR®, TEFZEL®, MYLAR®.


