JOKARI - Mikro-Abisolierer PWS-PLUS 001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40024
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82119300
Gewicht - 0.055 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011391400245
Sonepar Artikelnummer
121093029
Hersteller Artikelnummer
40024
Hersteller Typ
JO 40024
Hersteller Artikel Nr.:
40024
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.055 kg
Für Anwendungen in der Elektronik, Telekommunikation und Modellbau. Mit einstellbarem Längenanschlag und Seitenschneider bis max. 1,0 mm Ø. Geringes Gewicht. PWS-PLUS 001 mit einstellbarem Arbeitsbereich von 0,12 - 0,40 mm Ø |AWG 36 - 26. Ideal für Leiter aus PVC, TEFLON®, KYNAR®, TEFZEL®, MYLAR®.


