JUMO - dTRANS T02 PCP - Programmierbarer Messumformer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00374500
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90328900
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120836773
Hersteller Artikelnummer
00374500
Hersteller Typ
707021/888-888-22 0..100°C PT100VL
Hersteller Artikel Nr.:
00374500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.150 kg
Eingangstyp, Pt100, Versorgungsspannung, 110 → 240 V ac, Betriebstemperatur min., -10°C, Betriebstemperatur max., +60°C, Serie, dTrans T02, Tiefe, 124.8mm


