JUMO - JUMO dTRANS p30 Druckmessumformer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00391647
Zolltarifnummer - 90262020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120819739
Hersteller Artikelnummer
00391647
Hersteller Typ
404366/000-459-405-504-20-61/000
Hersteller Artikel Nr.:
00391647
Zolltarifnummer:
90262020
Eingang, -1 bis +600 bar Relativdruck; 0 bis 25 bar Absolutdruck, Prozessanschluss, Gewinde; hygienische Anschlüsse; JUMO PEKA; Druckmittler, Messstofftemperatur, -30 bis +120 °C, Ausgang, 4 bis 20 mA, Zweileiter; 0 bis 20 mA, Dreileiter; 0 bis 10 V, Dreileiter, Genauigkeit (Linearität), 0,3 bis 0,5 %