JUMO - JUMO safetyM STB/STW - Sicherheitstemperaturbegrenzer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00701068
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90328900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120819749
Hersteller Artikelnummer
00701068
Hersteller Typ
701150/8-01-0251-2042-23/005,058
Hersteller Artikel Nr.:
00701068
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90328900
Linearisierung, 12 Linearisierungen einstellbar, Pt100 DIN IEC 60751:2008, -200 … +850 °C, Pt1000 DIN IEC 60751:2008, -200 … +850 °C, Fehlertoleranzzeit, ≤ 5 s berücksichtigte Zeit für alle Diagnosetests, Eingangsfilter, Digitaler Filter 2. Ordnung, Filterkonstante einstellbar von 0 … 100 s,