JUMO - JUMO tecLine CR-VA Konduktiver 2-Elektrod Leitfähigkeitssens

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00300203
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90278930
Gewicht - 0.220 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120819742
Hersteller Artikelnummer
00300203
Hersteller Typ
202924/10-0010-0000-105-37-88-26/00
Hersteller Artikel Nr.:
00300203
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90278930
Gewicht:
0.220 kg
Messbereich 0,05 μS/cm bis 1 mS/cm, Elektrodenmaterial, Edelstahl (1.4571 bzw. 1.4435); Titan, ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN Messbereich, 0,05 μS/cm bis 1 mS/cm Elektrodenmaterial, Edelstahl (1.4571 bzw. 1.4435); Titan Prozessanschluss, Gewinde G1/2 A, Gewinde G3/4 A, Gewinde G1 A, Gewinde 1/2“-14 NPT, Gewinde 3/4“-14 NPT, Kegelstutzen für Überwurfmutter DN 25, DIN 11851 (Milchrohrverschraubung), Clamp DN 25, Prozessdruck, 16 bar bei 25 °C bzw. 9 bar bei 60 °C; Hochtemperatur-Ausführung: 40 bar bei 25 °C bzw. 17 bar bei 200 °C, Einsatztemperatur, bis 135 °C (optional 200 °C), Zellenkonstante, K = 0,01 oder 0,1


