JUMO - Messeinsatz für Einschraub-Widerstandsthermometer Form J

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 635550
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 90251900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120819744
Hersteller Artikelnummer
635550
Hersteller Typ
909740/50-402-1001-1-4,8-409/000
Hersteller Artikel Nr.:
635550
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90251900
Temperaturbereich, -200 bis 600, Sensor, Pt100 (optional Pt500 oder Pt1000), Anschluss, Zwei,- Drei- oder Vierleiterschaltung, Anschlusssockel, Passend für Anschlusskopf Form B, BBK und BUZ, Schutzrohr, Edelstahl 1.4571, Mantelleitung, Edelstahl 1.4571, Einsatzmöglichkeit, Messeinsatz für Einschraub-Widerstandsthermometer nach Typenblatt 90.1020, 90.2020 und 90.2820, Messumformer, Analoger Messumformer Ausgang 4 bis 20mA für Widerstandsthermometer, Analoger Messumformer Ausgang 0 bis 10V für Widerstandsthermometer, Programmierbarer Messumformer Ausgang 4 bis 20mA/20 bis 4mA für Thermoelemente oder Widerstandsthermometer, Messeinsatzlänge, 315 bis 800 mm


