Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - 2-Loch Hyperbreitband-Einzeldose, 5,0 dB

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - 2-Loch Hyperbreitband-Einzeldose, 5,0 dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BSD21-01

  • Ausführung - Stichdose

  • Montageart - Unterputz

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 5 dB

  • Anzahl der Auslässe - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377332225

Sonepar Artikelnummer

121111399

Hersteller Artikelnummer

BSD21-01

Hersteller Typ

BSD21-01

Hersteller Artikel Nr.:

BSD21-01

Ausführung:

Stichdose

Montageart:

Unterputz

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

5 dB

Anzahl der Auslässe:

2

Ausführung der Steckdose:

TV

DAB+:

Nein

TV-Frequenzband:

5 MHz

Radio-Frequenzband:

5 MHz

Abschirmeffizienzklasse:

Klasse A

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Gerätebreite:

68 mm

Gerätehöhe:

68 mm

Gerätetiefe:

35 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

32 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.097 kg

CATV / SAT. Breitbandig rückkanaltauglich. Einzeldosen werden verwendet, um die vom Abzweiger/Verteiler (BK) oder Multischalter/LNB (SAT) kommenden, entkoppelten Stichleitungen abzuschließen (Sternstruktur). Abdeckungen: Serie AS / A: Art.-Nr.: A 561 PLTV . Serie CD: Art.-Nr.: CD 561 SAT . Serie LS: Art.-Nr.: .990 TV . 50 x 50: Art.-Nr.: 161 TV