JUNG - 3-Klang-Gong, Serie A, anthrazit matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A567-G3ANM
Gehäusefarbe - sonstige
Stromart - AC/DC
Drahtlos - Nein
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377129221
Sonepar Artikelnummer
120408762
Hersteller Artikelnummer
A567-G3ANM
Hersteller Typ
A567-G3ANM
Hersteller Artikel Nr.:
A567-G3ANM
Gehäusefarbe:
sonstige
Stromart:
AC/DC
Drahtlos:
Nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
0.15 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
71 mm
Höhe:
71 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.089 kg


