JUNG - 3-Klang-Gong, Serie LS, Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ES2567-G3
Stromart - AC/DC
Drahtlos - Nein
Montageart - Unterputz
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377101234
Sonepar Artikelnummer
120629446
Hersteller Artikelnummer
ES2567-G3
Hersteller Typ
ES2567-G3
Hersteller Artikel Nr.:
ES2567-G3
Stromart:
AC/DC
Drahtlos:
Nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Stromaufnahme:
0.15 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
71 mm
Höhe:
71 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.086 kg


