JUNG - 3-Klang-Gong, Serie LS, schneeweiss matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LS2567-G3WWM
Stromart - AC/DC
Drahtlos - Nein
Montageart - Unterputz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377203631
Sonepar Artikelnummer
120971012
Hersteller Artikelnummer
LS2567-G3WWM
Hersteller Typ
LS2567-G3WWM
Hersteller Artikel Nr.:
LS2567-G3WWM
Stromart:
AC/DC
Drahtlos:
Nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
0.15 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
71 mm
Höhe:
71 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.099 kg


