Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - 3-Loch Universal-SAT/BK-Durchgangsdose, 10,0 dB

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - 3-Loch Universal-SAT/BK-Durchgangsdose, 10,0 dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSD5-10

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Montageart - Unterputz

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10 dB

  • Anzahl der Auslässe - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377332249

Sonepar Artikelnummer

121111497

Hersteller Artikelnummer

SSD5-10

Hersteller Typ

SSD5-10

Hersteller Artikel Nr.:

SSD5-10

Ausführung:

Durchgangsdose

Montageart:

Unterputz

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

10 dB

Anzahl der Auslässe:

3

Ausführung der Steckdose:

TV/RD/SAT

DAB+:

Nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

10 dB

TV-Frequenzband:

5 MHz

Radio-Frequenzband:

87.5 MHz

SAT-Frequenzband:

950 MHz

Abschirmeffizienzklasse:

Klasse A

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Gerätebreite:

68 mm

Gerätehöhe:

68 mm

Gerätetiefe:

39 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

32 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.103 kg

CATV / SAT. Rückkanaltauglich 5 ... 65 Mhz. Einkabeltauglich für Unicable I (EN 50494) und Unicable II (EN 50607). Verlängerte F-Buchse. Durchgangsdosen werden in Baumstruktur kaskadiert. Die letzte Dose an einer Stamm- bzw. Stichleitung ist mit dem Abschlusswiderstand Art.-Nr.: TZU 3-01 abzuschließen. Abdeckungen: Serie AS / A: Art.-Nr.: A 561 PLSAT . Serie CD: Art.-Nr.: CD 561 SAT . Serie LS: Art.-Nr.: ..990 SAT ..