Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - 3-Loch Universal-SAT/BK-Einzeldose, 1,0 dB

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - 3-Loch Universal-SAT/BK-Einzeldose, 1,0 dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSD5-00

  • Ausführung - Stichdose

  • Montageart - Unterputz

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1.5 dB

  • Anzahl der Auslässe - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011377332256

Sonepar Artikelnummer

121111496

Hersteller Artikelnummer

SSD5-00

Hersteller Typ

SSD5-00

Hersteller Artikel Nr.:

SSD5-00

Ausführung:

Stichdose

Montageart:

Unterputz

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

1.5 dB

Anzahl der Auslässe:

3

Ausführung der Steckdose:

TV/RD/SAT

DAB+:

Nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

15 dB

TV-Frequenzband:

5 MHz

Radio-Frequenzband:

87.5 MHz

SAT-Frequenzband:

950 MHz

Abschirmeffizienzklasse:

Klasse A

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Gerätebreite:

68 mm

Gerätehöhe:

68 mm

Gerätetiefe:

39 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

32 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.102 kg

CATV / SAT. Rückkanaltauglich 5 ... 65 Mhz. Verlängerte F-Buchse. Vodafone gelistet. Einzeldosen werden verwendet, um die vom Abzweiger/Verteiler (BK) oder Multischalter/LNB (SAT) kommenden, entkoppelten Stichleitungen abzuschließen (Sternstruktur). Abdeckungen: Serie AS / A: Art.-Nr.: A 561 PLSAT . Serie CD: Art.-Nr.: CD 561 SAT . Serie LS: Art.-Nr.: ..990 SAT ..