JUNG - Abdeckkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2050K
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzabdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377263352
Sonepar Artikelnummer
120028532
Hersteller Artikelnummer
2050K
Hersteller Typ
2050 K
Hersteller Artikel Nr.:
2050K
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzabdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg
für Busanschlussklemme von REG-Komponenten


