Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Abdeckung f. MJ 1fach WE (TE-connect.)

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1569-15WE

  • Verwendung - Modular-Jack

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377177505

Sonepar Artikelnummer

120752420

Hersteller Artikelnummer

A1569-15WE

Hersteller Typ

A 1569-15 WE

Hersteller Artikel Nr.:

A1569-15WE

Verwendung:

Modular-Jack

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

sonstige

Tragring:

Ja

Mit Staubschutz:

Ja

Mit Klappdeckel:

Nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Isolierte Verbindungen:

Nein

Mit Zugentlastung:

Nein

Gehäuse geschirmt:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Schlagfestigkeit:

IK00

Gerätebreite:

55 mm

Gerätehöhe:

55 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.045 kg

(kpl. Mit Tragring, Schraubbefestigung). Verschlussklappe mit Rückstellfeder. Innenmaß Keystone-Halterung 14,8 x 20,7 mm. Für Modular-Jack-Steckbuchsen. TE Connectivity (Tyco Electronics / AMP NETCONNECT). Für Kabel Ø max. 10 mm: EMT Cat. 5e, 180° Art.-Nr. 0-0188650-5. EMT Cat. 5e, 90° Art.-Nr. 0-0188650-6. Für Kabel Ø max. 6,5 mm: EMT Cat. 5e, 180° Art.-Nr. 0-0338038-1. EMT Cat. 5e, 90° Art.-Nr. 0-0338038-2. Toolless Jack Cat. 3 ungeschirmt: Art.-Nr. 0-1116603-x. Toolless Jack Cat. 5e ungeschirmt: Art.-Nr. 0-1116604-x. Toolless Jack Cat. 5e geschirmt: Art.-Nr. 0-1339015-1. Toolless Jack Cat. 6 ungeschirmt: Art.-Nr. 0-1116605-x. Toolless Jack Cat. 6 geschirmt: Art.-Nr. 0-1339016-1. MTRJ-LWL-Jack (Lichtwellenleiter): Art.-Nr. 1278414-1, tiefe Dose (mind. 62 mm) erforderlich. Für 1 Steckbuchse