Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Abdeckung für 4-Loch SAT-TV-Steckdose (Ankaro), Serie LS, Edelstahl

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ES2990-4SAT2

  • Verwendung - Sat

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Edelstahl

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377261655

Sonepar Artikelnummer

120114270

Hersteller Artikelnummer

ES2990-4SAT2

Hersteller Typ

ES 2990-4 SAT2

Hersteller Artikel Nr.:

ES2990-4SAT2

Verwendung:

Sat

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Edelstahl

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

4

Zusammenstellung:

sonstige

Tragring:

Nein

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

Nein

Gehäuse geschirmt:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Schlagfestigkeit:

IK00

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.030 kg

Material: Edelstahl 1.4303 X4 CrNi 18-12. Für 4-Loch SAT-TV-Steckdose (Axing)