JUNG - Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5mm Ø, Duroplast, Serie AS/A, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A564GE
Verwendung - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - gelb
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011377041851
Sonepar Artikelnummer
120114221
Hersteller Artikelnummer
A564GE
Hersteller Typ
A564GE
Hersteller Artikel Nr.:
A564GE
Verwendung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
gelb
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tragring:
Ja
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
1023
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Schlagfestigkeit:
IK00
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.042 kg


