JUNG - Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5mm Ø, Serie A, aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A564AL
Verwendung - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - Aluminium
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377275157
Sonepar Artikelnummer
120114220
Hersteller Artikelnummer
A564AL
Hersteller Typ
A 564 AL
Hersteller Artikel Nr.:
A564AL
Verwendung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Aluminium
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tragring:
Ja
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Schlagfestigkeit:
IK00
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.042 kg


