Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Abdeckung für Drehschalter, Serie LS, gris foncé 31

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC1941202

  • Ausführung - Drehknopf

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Jalousie

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377240995

Sonepar Artikelnummer

121060827

Hersteller Artikelnummer

LC1941202

Hersteller Typ

LC 1941 202

Hersteller Artikel Nr.:

LC1941202

Ausführung:

Drehknopf

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Jalousie

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

sonstige

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Breite:

70 mm

Höhe:

70 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.033 kg

für Drehschalter Art.-Nrn.: 1101-4, 1101-20. Für Schaltuhr Art.-Nrn.: 11015, 11120-20. Für Jalousie-Drehschalter Art.-Nrn.: 1234.10, 1234.20. Auch für Lautstärkesteller WHD Typ: LST..JU UP und LR..JU UP und für Programmwahlschalter WHD Typ: PRO 3 JU..