Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Abdeckung für IAE/UAE-Anschlussdosen 1 x 8-polig,Schriftfeld, Serie LS, gris 31

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC969-1NAUA203

  • Verwendung - UAE/IAE

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377289178

Sonepar Artikelnummer

121061962

Hersteller Artikelnummer

LC969-1NAUA203

Hersteller Typ

LC 969-1 NAUA 203

Hersteller Artikel Nr.:

LC969-1NAUA203

Verwendung:

UAE/IAE

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

sonstige

Tragring:

Nein

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

Nein

Gehäuse geschirmt:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Schlagfestigkeit:

IK00

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.015 kg

für IAE/UAE-Anschlussdosen Art.-Nrn.: UAE 8 UPO. Für Datendose Cat. 6 Art.-Nr.: UAE 8 UPOK6. Abdeckung passt auch auf Anschlussdosen. Fa. Rutenbeck: UAE 8(4) UPO, UAE 8(8) UPO, UAE-Cat.5e-8 UPO OK, UAE-real.Cat.6-8 UPO OK. Fa. Telegärtner: AMJ 45, UMJ 45 und ISDN 1 x RJ 45 (TYP 8). Ersatzteil: Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 90 NA. Material: Thermoplast lackiert