JUNG - Abdeckung für IAE/UAE-Anschlussdosen 2 x 8-polig, Schriftfeld, Serie LS, Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AL2969-2NAUA
Verwendung - UAE/IAE
Montageart - Unterputz
Farbe - Aluminium
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377189256
Sonepar Artikelnummer
120114236
Hersteller Artikelnummer
AL2969-2NAUA
Hersteller Typ
AL 2969-2 NAUA
Hersteller Artikel Nr.:
AL2969-2NAUA
Verwendung:
UAE/IAE
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Aluminium
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Zusammenstellung:
sonstige
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Schlagfestigkeit:
IK00
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg


