Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Abdeckung für Lautsprecher-Buchse, für XLR-Steckverbinder, Thermoplast, weiss

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A568-1BF

  • Verwendung - Lautsprecheranschluss

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377131644

Sonepar Artikelnummer

120408658

Hersteller Artikelnummer

A568-1BF

Hersteller Typ

A 568-1 BF

Hersteller Artikel Nr.:

A568-1BF

Verwendung:

Lautsprecheranschluss

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

sonstige

Tragring:

Ja

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

Nein

Gehäuse geschirmt:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Schlagfestigkeit:

IK00

Gerätebreite:

55 mm

Gerätehöhe:

55 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.038 kg

(kpl. Mit Tragring, Schraubbefestigung). Für Lautsprecher-Buchse Art.-Nr.: PB 4. Für XLR-Steckverbinder Art.-Nrn.: CXLR-S, CXLR-D. Für XLR-Steckverbinder von Neutrik D / DL / DLX Serie. Innenmaß (B x H): 27,5 x 32,5 mm