Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Abdeckung für Modular-Jack-Steckbuchsen 1fach, Serie LS, gris clair 31

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC1969-1WE205

  • Verwendung - Modular-Jack

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377270473

Sonepar Artikelnummer

121060893

Hersteller Artikelnummer

LC1969-1WE205

Hersteller Typ

LC1969-1WE205

Hersteller Artikel Nr.:

LC1969-1WE205

Verwendung:

Modular-Jack

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

sonstige

Tragring:

Ja

Mit Staubschutz:

Ja

Mit Klappdeckel:

Nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Isolierte Verbindungen:

Nein

Mit Zugentlastung:

Nein

Gehäuse geschirmt:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Schlagfestigkeit:

IK00

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.052 kg

(kpl. Mit Tragring, Schraubbefestigung). Verschlussklappe mit Rückstellfeder. Innenmaß Keystone-Halterung 15,3 x 19,3 mm. Für Universalmodul Art.-Nr.: UMA-CAT6A-25. Für 1 Steckbuchse. Auch für Modular-Jack-Steckbuchsen. der Firma RADIALL. Modular Jack ungeschirmt. Cat. 4, 6-pol. RJ 12 (Art.-Nr. R280MOD804). Cat. 4, 8-pol. RJ 45 (Art.-Nr. R280MOD805). Cat. 5e, 8-pol. RJ 45 (Art.-Nr. R280MOD807). der Firma Panduit. Keystone Jack. Cat. 3 RJ 45 (KJ 88..). Cat. 5 RJ 45 (KJ 588..). der Firma Assmann. Modul DN-93612 Cat. 6A, geschirmt, Keystone. Modul DN-93614. der Firma SCHRACK. HSPMRJ6G1A, HSEMRJ6GBA, HSEMRJ6GBS, HSEMRJ6GWA, HSEMRJ6GWS, HSEMRJ6UWS