JUNG - Abdeckung für Raumtemperaturregler-Einsätze, Serie LS, outremer pale

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LC1749BF209
Ausführung - Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Thermostat
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377299146
Sonepar Artikelnummer
121060708
Hersteller Artikelnummer
LC1749BF209
Hersteller Typ
LC 1749 BF 209
Hersteller Artikel Nr.:
LC1749BF209
Ausführung:
Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Thermostat
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
sonstige
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.029 kg


