JUNG - Abdeckung für Raumtemperaturregler-Einsätze, Thermoplast, Serie CD, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CD1749BFLG
Ausführung - Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Thermostat
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377195257
Sonepar Artikelnummer
121058847
Hersteller Artikelnummer
CD1749BFLG
Hersteller Typ
CD 1749 BF LG
Hersteller Artikel Nr.:
CD1749BFLG
Ausführung:
Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Thermostat
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Breite:
67 mm
Höhe:
67 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.020 kg


