JUNG - Abdeckung für Schlüsselschalter Thermoplast, Serie AS/A, alpinweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A525PLWW
Ausführung - Schlüssel
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377199057
Sonepar Artikelnummer
120114219
Hersteller Artikelnummer
A525PLWW
Hersteller Typ
A 525 PL WW
Hersteller Artikel Nr.:
A525PLWW
Ausführung:
Schlüssel
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Breite:
55 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.011 kg


