JUNG - Abdeckung für Universal-Sat/BK-Dosen, Messing, Serie LS, Messing antik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ME2990SATAT
Verwendung - Sat
Montageart - Unterputz
Farbe - Messing
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377099074
Sonepar Artikelnummer
120408725
Hersteller Artikelnummer
ME2990SATAT
Hersteller Typ
ME 2990 SAT AT
Hersteller Artikel Nr.:
ME2990SATAT
Verwendung:
Sat
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Messing
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
sonstige
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Metall
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
gebürstet
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
8014
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Isolierte Verbindungen:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Schlagfestigkeit:
IK00
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.042 kg


