JUNG - Abdeckung für USB-Ladegerät, (gerastet), Serie LS, outremer pale

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LC1969USB209
Ausführung - Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - USB
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377269118
Sonepar Artikelnummer
121061023
Hersteller Artikelnummer
LC1969USB209
Hersteller Typ
LC 1969 USB 209
Hersteller Artikel Nr.:
LC1969USB209
Ausführung:
Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
USB
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
sonstige
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg


