Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Abdeckung mit 2 Kipphebel Zylinder, Pfeilsymbolen, Serie LS 1912, gris moyen

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC12-5PR0204

  • Ausführung - Knebel

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377351233

Sonepar Artikelnummer

121137139

Hersteller Artikelnummer

LC12-5PR0204

Hersteller Typ

LC 12-5 P R 0 204

Hersteller Artikel Nr.:

LC12-5PR0204

Ausführung:

Knebel

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Pfeile"

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

sonstige

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Ja

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Breite:

70 mm

Höhe:

70 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.026 kg

mit Pfeilsymbolen. Für Jalousie-Kippschalter Art.-Nr.: K 509 VEU. Für Jalousie-Kipptaster Art.-Nr.: K 539 VEU. 2 Kipphebel. 1fach. Material: Aluminium lackiert